119,37 €/ Unitéhors TVA
144,44 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.3307 in |
Largeur cuvette | 25.5 mm |
Largeur cuvette | 1.0039 in |
Largeur cône | 31 mm |
Largeur cône | 1.2205 in |
Largeur totale | 31 mm |
Largeur totale | 1.2205 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 196 kN |
Limite de fatigue | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 2.35 lb |
78,44 €/ Unitéhors TVA
94,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026