Eriks
SKF

SKF 33013, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 65 mm ID, 100 mm tasse OD, 27 mm WD

  • ERIKS:13529628
  • Fabricant:7316577006233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

113,25 €/ Unitéhors TVA

137,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre intérieur
2.5591 in
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.937 in
Largeur cuvette
21 mm
Largeur cuvette
0.8268 in
Largeur cône
27 mm
Largeur cône
1.063 in
Largeur totale
27 mm
Largeur totale
1.063 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
153 kN
Limite de fatigue
17.3 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
1.65 lb
Alternatives

75,77 €/ Unitéhors TVA

91,68 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026