Eriks
SKF

SKF 33011, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 55 mm ID, 90 mm tasse OD, 27 mm WD

  • ERIKS:13529626
  • Fabricant:7316570416343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

98,09 €/ Unitéhors TVA

118,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.1654 in
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.5433 in
Largeur cuvette
21 mm
Largeur cuvette
0.8268 in
Largeur cône
27 mm
Largeur cône
1.063 in
Largeur totale
27 mm
Largeur totale
1.063 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
137 kN
Limite de fatigue
15.3 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
1.45 lb
Alternatives

58,71 €/ Unitéhors TVA

71,04 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026