Eriks
SKF

SKF 33010/Q, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 50 mm ID, 80 mm tasse OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23756969
  • Fabricant:7316571034386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

74,84 €/ Unitéhors TVA

90,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.9685 in
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.1496 in
Largeur cuvette
19 mm
Largeur cuvette
0.748 in
Largeur cône
24 mm
Largeur cône
0.9449 in
Largeur totale
24 mm
Largeur totale
0.9768 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
69.3 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.99 lb
Alternatives

49,77 €/ Unitéhors TVA

60,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026