Eriks
SKF

SKF 32972, Roulement à rouleaux conique, 360 mm ID, 480 mm OD tasse, 76 mm WD, 2.99" WD

  • ERIKS:14622249
  • Fabricant:7316574597222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

5 784,70 €/ Unitéhors TVA

6 999,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32972
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre intérieur
14.1732 in
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Diamètre extérieur cuvette
18.9 in
Largeur cuvette
57 mm
Largeur cuvette
2.2441 in
Largeur cône
76 mm
Largeur cône
2.9921 in
Largeur totale
76 mm
Largeur totale
2.9921 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1191 kN
Charge statique
2550 kN
Limite de fatigue
204 kN
Vitesse de référence
800 rpm
Vitesse limite
1100 rpm
Poids
37 kg
Poids
81.6 lb