4 632,77 €/ Unitéhors TVA
5 605,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32968 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre intérieur | 13.3858 in |
Diamètre extérieur cuvette | 460 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 18.1102 in |
Largeur cuvette | 57 mm |
Largeur cuvette | 2.2441 in |
Largeur cône | 76 mm |
Largeur cône | 2.9921 in |
Largeur totale | 76 mm |
Largeur totale | 2.9921 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 1163 kN |
Charge statique | 2400 kN |
Limite de fatigue | 196 kN |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Poids | 77.7 lb |
Poids | 35.24 kg |