Eriks
SKF

SKF 32956/P5, Roulement à rouleaux conique, 280 mm ID, 380 mm OD tasse, 63.5 mm WD, 2.5" WD

  • ERIKS:14622230
  • Fabricant:7316574890514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

2 453,79 €/ Unitéhors TVA

2 969,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32956
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre intérieur
11.0236 in
Diamètre extérieur cuvette
380 mm
Diamètre extérieur cuvette
14.9606 in
Largeur cuvette
48 mm
Largeur cuvette
1.89 in
Largeur cône
63.5 mm
Largeur cône
2.5 in
Largeur totale
63.5 mm
Largeur totale
2.5 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
765 kN
Charge statique
1660 kN
Limite de fatigue
143 kN
Vitesse de référence
1100 rpm
Vitesse limite
1600 rpm
Poids
44.5 lb
Poids
20.2 kg