Eriks
SKF

SKF 32952, Roulement à rouleaux conique, 260 mm ID, 360 mm OD tasse, 63.5 mm WD, 2.5" WD

  • ERIKS:14622228
  • Fabricant:7316581900558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 735,34 €/ Unitéhors TVA

2 099,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32952
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre intérieur
10.2362 in
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Diamètre extérieur cuvette
14.1732 in
Largeur cuvette
48 mm
Largeur cuvette
1.89 in
Largeur cône
63.5 mm
Largeur cône
2.5 in
Largeur totale
63.5 mm
Largeur totale
2.5 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
910 kN
Charge statique
1530 kN
Limite de fatigue
134 kN
Vitesse de référence
1300 rpm
Vitesse limite
1600 rpm
Poids
41.6 lb
Poids
18.9 kg