Eriks
SKF

SKF 32944, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 220 mm ID, 300 mm tasse OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756967
  • Fabricant:7316570002294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 013,30 €/ Unitéhors TVA

1 226,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre intérieur
8.6614 in
Diamètre extérieur cuvette
300 mm
Diamètre extérieur cuvette
11.811 in
Largeur cuvette
39 mm
Largeur cuvette
1.5354 in
Largeur cône
51 mm
Largeur cône
2.0079 in
Largeur totale
51 mm
Largeur totale
2.0079 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
601 kN
Charge statique
1000 kN
Limite de fatigue
91.5 kN
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
1900 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
22.4 lb
Alternatives

1 199,36 €/ Unitéhors TVA

1 451,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026