Eriks
SKF

SKF 32936, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 180 mm ID, 250 mm tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:23756964
  • Fabricant:7316577006219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

643,04 €/ Unitéhors TVA

778,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre intérieur
7.0866 in
Diamètre extérieur cuvette
250 mm
Diamètre extérieur cuvette
9.8425 in
Largeur cuvette
34 mm
Largeur cuvette
1.3386 in
Largeur cône
45 mm
Largeur cône
1.7717 in
Largeur totale
45 mm
Largeur totale
1.7717 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
735 kN
Limite de fatigue
68 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
14.7 lb
Alternatives

611,69 €/ Unitéhors TVA

740,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026