Eriks
SKF

SKF 32932, Roulement à rouleaux conique, 160 mm ID, 220 mm OD tasse, 38 mm WD, 1.5" WD

  • ERIKS:14622227
  • Fabricant:7316577327918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

586,55 €/ Unitéhors TVA

709,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32932
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre intérieur
6.2992 in
Diamètre extérieur cuvette
220 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.6614 in
Largeur cuvette
30 mm
Largeur cuvette
1.1811 in
Largeur cône
38 mm
Largeur cône
1.4961 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
349 kN
Charge statique
540 kN
Limite de fatigue
53 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
4.2 kg
Poids
9.26 lb