Eriks
SKF

SKF 32930, Roulement à rouleaux conique, 150 mm ID, 210 mm OD tasse, 38 mm WD, 1.5" WD

  • ERIKS:14622226
  • Fabricant:7316581287680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

399,13 €/ Unitéhors TVA

482,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32930
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre intérieur
5.9055 in
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.27 in
Largeur cuvette
30 mm
Largeur cuvette
1.1811 in
Largeur cône
38 mm
Largeur cône
1.4961 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
346 kN
Charge statique
530 kN
Limite de fatigue
52 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
3.95 kg
Poids
8.71 lb