Eriks
SKF

SKF 32926, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 130 mm ID, 180 mm tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23756961
  • Fabricant:7316570001938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

250,43 €/ Unitéhors TVA

303,02 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre intérieur
5.1181 in
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.0866 in
Largeur cuvette
25 mm
Largeur cuvette
0.9843 in
Largeur cône
32 mm
Largeur cône
1.2598 in
Largeur totale
32 mm
Largeur totale
1.2598 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
365 kN
Limite de fatigue
38 kN
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
5.27 lb