2 723,52 €/ Unitéhors TVA
3 295,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32328 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre intérieur | 5.5118 in |
Diamètre extérieur cuvette | 300 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 11.811 in |
Largeur cuvette | 85 mm |
Largeur cuvette | 3.35 in |
Largeur cône | 102 mm |
Largeur cône | 4.0157 in |
Largeur totale | 107.75 mm |
Largeur totale | 4.2421 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 1220 kN |
Charge statique | 1660 kN |
Limite de fatigue | 156 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 34.6 kg |
Poids | 76.4 lb |