Eriks
SKF

SKF 32326, Roulement à rouleaux conique, 130 mm ID, 280 mm OD tasse, 98.75 mm WD, 3.89" WD

  • ERIKS:14622225
  • Fabricant:7316579634564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

2 144,30 €/ Unitéhors TVA

2 594,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32326
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre intérieur
5.1181 in
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Diamètre extérieur cuvette
11.0236 in
Largeur cuvette
78 mm
Largeur cuvette
3.0709 in
Largeur cône
93 mm
Largeur cône
3.6614 in
Largeur totale
98.75 mm
Largeur totale
3.8878 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1019 kN
Charge statique
1340 kN
Limite de fatigue
132 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
27.3 kg
Poids
60.1 lb