1 363,96 €/ Unitéhors TVA
1 650,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 4.3307 in |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 9.4488 in |
Largeur cuvette | 65 mm |
Largeur cuvette | 2.5591 in |
Largeur cône | 80 mm |
Largeur cône | 3.1496 in |
Largeur totale | 84.5 mm |
Largeur totale | 3.3268 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 675 kN |
Charge statique | 830 kN |
Limite de fatigue | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 36.2 lb |