1 160,64 €/ Unitéhors TVA
1 404,37 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 8.4646 in |
Largeur cuvette | 60 mm |
Largeur cuvette | 2.3622 in |
Largeur cône | 73 mm |
Largeur cône | 2.874 in |
Largeur totale | 77.5 mm |
Largeur totale | 3.0512 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 617 kN |
Charge statique | 780 kN |
Limite de fatigue | 83 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 27.5 lb |
817,44 €/ Unitéhors TVA
989,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026