Eriks
SKF

SKF 32316 B, Roulement à rouleaux conique, 80 mm ID, 170 mm OD tasse, 61.5 mm WD, 2.42" WD

  • ERIKS:14622229
  • Fabricant:7316577452917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

442,52 €/ Unitéhors TVA

535,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32316
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre intérieur
3.1496 in
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.6929 in
Largeur cuvette
48 mm
Largeur cuvette
1.89 in
Largeur cône
58 mm
Largeur cône
2.2835 in
Largeur totale
61.5 mm
Largeur totale
2.4213 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
440 kN
Charge statique
520 kN
Limite de fatigue
57 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
6.63 kg
Poids
14.6 lb