403,18 €/ Unitéhors TVA
487,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 6.2992 in |
Largeur cuvette | 45 mm |
Largeur cuvette | 1.7717 in |
Largeur cône | 55 mm |
Largeur cône | 2.1654 in |
Largeur totale | 58 mm |
Largeur totale | 2.2835 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 410 kN |
Charge statique | 475 kN |
Limite de fatigue | 53 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 12.3 lb |