216,02 €/ Unitéhors TVA
261,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.9055 in |
Largeur cuvette | 42 mm |
Largeur cuvette | 1.6535 in |
Largeur cône | 51 mm |
Largeur cône | 2.0079 in |
Largeur totale | 54 mm |
Largeur totale | 2.126 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 363 kN |
Charge statique | 380 kN |
Limite de fatigue | 45 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 9.24 lb |
174,97 €/ Unitéhors TVA
211,71 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026