338,07 €/ Unitéhors TVA
409,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32314 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.91 in |
Largeur cuvette | 42 mm |
Largeur cuvette | 1.6535 in |
Largeur cône | 51 mm |
Largeur cône | 2.0079 in |
Largeur totale | 54 mm |
Largeur totale | 2.126 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 346 kN |
Charge statique | 400 kN |
Limite de fatigue | 45 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 10.1 lb |
Poids | 4.58 kg |