Eriks
SKF

SKF 32313, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 65 mm ID, 140 mm tasse OD, 51 mm WD

  • ERIKS:13529620
  • Fabricant:7316577327864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

166,68 €/ Unitéhors TVA

201,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre intérieur
2.5591 in
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.5118 in
Largeur cuvette
39 mm
Largeur cuvette
1.5354 in
Largeur cône
48 mm
Largeur cône
1.8898 in
Largeur totale
51 mm
Largeur totale
2.0079 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
323 kN
Charge statique
335 kN
Limite de fatigue
40 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
7.63 lb
Alternatives

148,50 €/ Unitéhors TVA

179,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026