231,39 €/ Unitéhors TVA
279,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32313 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 2.5591 in |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.5118 in |
Largeur cuvette | 39 mm |
Largeur cuvette | 1.54 in |
Largeur cône | 48 mm |
Largeur cône | 1.8898 in |
Largeur totale | 51 mm |
Largeur totale | 2.0079 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 345 kN |
Limite de fatigue | 40 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 8.17 lb |
Poids | 3.71 kg |