150,12 €/ Unitéhors TVA
181,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32311 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre intérieur | 2.1654 in |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.7244 in |
Largeur cuvette | 35 mm |
Largeur cuvette | 1.38 in |
Largeur cône | 43 mm |
Largeur cône | 1.6929 in |
Largeur totale | 45.5 mm |
Largeur totale | 1.7913 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 233 kN |
Charge statique | 260 kN |
Limite de fatigue | 30 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 2.49 kg |
Poids | 5.49 lb |