Eriks
SKF

SKF 32311 B/CL7C, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 55 mm ID, 120 mm tasse OD, 45.5 mm WD

  • ERIKS:23756940
  • Fabricant:7316579078139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

244,55 €/ Unitéhors TVA

295,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.1654 in
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.7244 in
Largeur cuvette
35 mm
Largeur cuvette
1.378 in
Largeur cône
43 mm
Largeur cône
1.6929 in
Largeur totale
45.5 mm
Largeur totale
1.7913 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
260 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
5.49 lb
Alternatives

182,77 €/ Unitéhors TVA

221,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026