127,71 €/ Unitéhors TVA
154,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32310 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.3307 in |
Largeur cuvette | 33 mm |
Largeur cuvette | 1.3 in |
Largeur cône | 40 mm |
Largeur cône | 1.5748 in |
Largeur totale | 42.25 mm |
Largeur totale | 1.6634 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 196 kN |
Charge statique | 216 kN |
Limite de fatigue | 24.5 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.93 kg |
Poids | 4.26 lb |