Eriks
SKF

SKF 32309, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 45 mm ID, 100 mm tasse OD, 38.25 mm WD

  • ERIKS:13529616
  • Fabricant:7316577563095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

59,76 €/ Unitéhors TVA

72,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre intérieur
1.7717 in
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.937 in
Largeur cuvette
30 mm
Largeur cuvette
1.1811 in
Largeur cône
36 mm
Largeur cône
1.4173 in
Largeur totale
38.25 mm
Largeur totale
1.5059 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
173 kN
Charge statique
170 kN
Limite de fatigue
20.4 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
3 lb