102,67 €/ Unitéhors TVA
124,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.937 in |
Largeur cuvette | 30 mm |
Largeur cuvette | 1.1811 in |
Largeur cône | 36 mm |
Largeur cône | 1.4173 in |
Largeur totale | 38.25 mm |
Largeur totale | 1.5059 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 176 kN |
Limite de fatigue | 20 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.26 lb |