44,77 €/ Unitéhors TVA
54,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 1.378 in |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.1496 in |
Largeur cuvette | 25 mm |
Largeur cuvette | 0.9843 in |
Largeur cône | 31 mm |
Largeur cône | 1.2205 in |
Largeur totale | 32.75 mm |
Largeur totale | 1.2894 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 95.2 kN |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 1.64 lb |
38,03 €/ Unitéhors TVA
46,02 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026