Eriks
SKF

SKF 32305, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 25 mm ID, 62 mm tasse OD, 25.25 mm WD

  • ERIKS:13529611
  • Fabricant:7316577327772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre intérieur
0.9843 in
Diamètre extérieur cuvette
62 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.4409 in
Largeur cuvette
20 mm
Largeur cuvette
0.7874 in
Largeur cône
24 mm
Largeur cône
0.9449 in
Largeur totale
25.25 mm
Largeur totale
0.9941 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
63 kN
Limite de fatigue
7.1 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.79 lb
Alternatives

26,07 €/ Unitéhors TVA

31,54 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026