27,07 €/ Unitéhors TVA
32,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 0.7874 in |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.0472 in |
Largeur cuvette | 18 mm |
Largeur cuvette | 0.7087 in |
Largeur cône | 21 mm |
Largeur cône | 0.8268 in |
Largeur totale | 22.25 mm |
Largeur totale | 0.876 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 54.3 kN |
Charge statique | 45.5 kN |
Limite de fatigue | 5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.51 lb |
24,11 €/ Unitéhors TVA
29,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026