11 268,89 €/ Unitéhors TVA
13 635,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32256 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre intérieur | 11.0236 in |
Diamètre extérieur cuvette | 500 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 19.69 in |
Largeur cuvette | 106 mm |
Largeur cuvette | 4.1732 in |
Largeur cône | 130 mm |
Largeur cône | 5.1181 in |
Largeur totale | 137 mm |
Largeur totale | 5.3937 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 2410 kN |
Charge statique | 3900 kN |
Limite de fatigue | 310 kN |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Poids | 239 lb |
Poids | 108.41 kg |