Eriks
SKF

SKF 32248, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 240 mm ID, 440 mm tasse OD, 127 mm WD

  • ERIKS:13457769
  • Fabricant:7316577452962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

7 262,17 €/ Unitéhors TVA

8 787,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre intérieur
9.4488 in
Diamètre extérieur cuvette
440 mm
Diamètre extérieur cuvette
17.3228 in
Largeur cuvette
100 mm
Largeur cuvette
3.937 in
Largeur cône
120 mm
Largeur cône
4.7244 in
Largeur totale
127 mm
Largeur totale
5 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1918 kN
Charge statique
3350 kN
Limite de fatigue
270 kN
Vitesse de référence
1000 rpm
Vitesse limite
1300 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
184 lb