3 948,99 €/ Unitéhors TVA
4 778,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre intérieur | 7.874 in |
Diamètre extérieur cuvette | 360 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 14.1732 in |
Largeur cuvette | 82 mm |
Largeur cuvette | 3.2283 in |
Largeur cône | 98 mm |
Largeur cône | 3.8583 in |
Largeur totale | 104 mm |
Largeur totale | 4.0945 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 1300 kN |
Charge statique | 2000 kN |
Limite de fatigue | 180 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 93.5 lb |