Eriks
SKF

SKF 32234, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 170 mm ID, 310 mm tasse OD, 91 mm WD

  • ERIKS:13457764
  • Fabricant:7316577476012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

2 425,64 €/ Unitéhors TVA

2 935,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre intérieur
6.6929 in
Diamètre extérieur cuvette
310 mm
Diamètre extérieur cuvette
12.2047 in
Largeur cuvette
71 mm
Largeur cuvette
2.7953 in
Largeur cône
86 mm
Largeur cône
3.3858 in
Largeur totale
91 mm
Largeur totale
3.5827 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1075 kN
Charge statique
1630 kN
Limite de fatigue
150 kN
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
63.2 lb