1 909,53 €/ Unitéhors TVA
2 310,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre intérieur | 6.2992 in |
Diamètre extérieur cuvette | 290 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 11.4173 in |
Largeur cuvette | 67 mm |
Largeur cuvette | 2.6378 in |
Largeur cône | 80 mm |
Largeur cône | 3.1496 in |
Largeur totale | 84 mm |
Largeur totale | 3.3071 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 934 kN |
Charge statique | 1400 kN |
Limite de fatigue | 132 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 51.1 lb |