1 374,12 €/ Unitéhors TVA
1 662,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre intérieur | 5.9055 in |
Diamètre extérieur cuvette | 270 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 10.6299 in |
Largeur cuvette | 60 mm |
Largeur cuvette | 2.3622 in |
Largeur cône | 73 mm |
Largeur cône | 2.874 in |
Largeur totale | 77 mm |
Largeur totale | 3.0315 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 782 kN |
Charge statique | 1140 kN |
Limite de fatigue | 112 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 39.4 lb |
1 289,54 €/ Unitéhors TVA
1 560,34 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026