Eriks
SKF

SKF 32226, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 130 mm ID, 230 mm tasse OD, 67.75 mm WD

  • ERIKS:13529608
  • Fabricant:7316577327727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

688,35 €/ Unitéhors TVA

832,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre intérieur
5.1181 in
Diamètre extérieur cuvette
230 mm
Diamètre extérieur cuvette
9.0551 in
Largeur cuvette
54 mm
Largeur cuvette
2.126 in
Largeur cône
64 mm
Largeur cône
2.5197 in
Largeur totale
67.75 mm
Largeur totale
2.6673 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
590 kN
Charge statique
830 kN
Limite de fatigue
85 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
24.9 lb
Alternatives

795,52 €/ Unitéhors TVA

962,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026