Eriks
SKF

SKF 32222, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 110 mm ID, 200 mm tasse OD, 56 mm WD

  • ERIKS:13457759
  • Fabricant:7316577327703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

428,35 €/ Unitéhors TVA

518,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre intérieur
4.3307 in
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.874 in
Largeur cuvette
46 mm
Largeur cuvette
1.811 in
Largeur cône
53 mm
Largeur cône
2.0866 in
Largeur totale
56 mm
Largeur totale
2.2047 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
491 kN
Charge statique
560 kN
Limite de fatigue
62 kN
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
15.6 lb
Alternatives

353,57 €/ Unitéhors TVA

427,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026