326,83 €/ Unitéhors TVA
395,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 4.1339 in |
Diamètre extérieur cuvette | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.4803 in |
Largeur cuvette | 43 mm |
Largeur cuvette | 1.6929 in |
Largeur cône | 50 mm |
Largeur cône | 1.9685 in |
Largeur totale | 53 mm |
Largeur totale | 2.0866 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 443 kN |
Charge statique | 510 kN |
Limite de fatigue | 55 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 13.3 lb |
280,56 €/ Unitéhors TVA
339,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026