257,26 €/ Unitéhors TVA
311,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.0866 in |
Largeur cuvette | 39 mm |
Largeur cuvette | 1.5354 in |
Largeur cône | 46 mm |
Largeur cône | 1.811 in |
Largeur totale | 49 mm |
Largeur totale | 1.9291 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 440 kN |
Limite de fatigue | 48 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 10.8 lb |
216,51 €/ Unitéhors TVA
261,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026