Eriks
SKF

SKF 32218, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 90 mm ID, 160 mm tasse OD, 42.5 mm WD

  • ERIKS:13529602
  • Fabricant:7316571724799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

162,42 €/ Unitéhors TVA

196,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre intérieur
3.5433 in
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.2992 in
Largeur cuvette
34 mm
Largeur cuvette
1.3386 in
Largeur cône
40 mm
Largeur cône
1.5748 in
Largeur totale
42.5 mm
Largeur totale
1.6732 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
309 kN
Charge statique
340 kN
Limite de fatigue
38 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
7.34 lb
Alternatives

144,72 €/ Unitéhors TVA

175,11 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026