123,81 €/ Unitéhors TVA
149,81 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre intérieur | 3.3465 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.9055 in |
Largeur cuvette | 30 mm |
Largeur cuvette | 1.1811 in |
Largeur cône | 36 mm |
Largeur cône | 1.4173 in |
Largeur totale | 38.5 mm |
Largeur totale | 1.5157 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 263 kN |
Charge statique | 285 kN |
Limite de fatigue | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 5.73 lb |
110,33 €/ Unitéhors TVA
133,50 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026