Eriks
SKF

SKF 32216, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 80 mm ID, 140 mm tasse OD, 35.25 mm WD

  • ERIKS:13529600
  • Fabricant:7316577562845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

97,94 €/ Unitéhors TVA

118,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre intérieur
3.1496 in
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.5118 in
Largeur cuvette
28 mm
Largeur cuvette
1.1024 in
Largeur cône
33 mm
Largeur cône
1.2992 in
Largeur totale
35.25 mm
Largeur totale
1.3878 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
228 kN
Charge statique
245 kN
Limite de fatigue
28.5 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
4.52 lb
Alternatives

84,67 €/ Unitéhors TVA

102,45 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026