83,76 €/ Unitéhors TVA
101,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.1181 in |
Largeur cuvette | 27 mm |
Largeur cuvette | 1.063 in |
Largeur cône | 31 mm |
Largeur cône | 1.2205 in |
Largeur totale | 33.25 mm |
Largeur totale | 1.3091 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 197 kN |
Charge statique | 212 kN |
Limite de fatigue | 24.5 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.64 lb |
74,63 €/ Unitéhors TVA
90,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026