76,65 €/ Unitéhors TVA
92,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 2.5591 in |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.7244 in |
Largeur cuvette | 27 mm |
Largeur cuvette | 1.063 in |
Largeur cône | 31 mm |
Largeur cône | 1.2205 in |
Largeur totale | 32.75 mm |
Largeur totale | 1.2894 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 193 kN |
Limite de fatigue | 22.8 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.26 lb |
66,30 €/ Unitéhors TVA
80,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026