Eriks
SKF

SKF 32211 J2/Q, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 55 mm ID, 100 mm tasse OD, 26.75 mm WD

  • ERIKS:23756900
  • Fabricant:7316570987430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.1654 in
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.937 in
Largeur cuvette
21 mm
Largeur cuvette
0.8268 in
Largeur cône
25 mm
Largeur cône
0.9843 in
Largeur totale
26.75 mm
Largeur totale
1.0654 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
129 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
1.82 lb
Alternatives

46,23 €/ Unitéhors TVA

55,94 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026