Eriks
SKF

SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 30 mm ID, 62 mm tasse OD, 21.25 mm WD

  • ERIKS:23756894
  • Fabricant:7316570002706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

66,08 €/ Unitéhors TVA

79,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre intérieur
1.1811 in
Diamètre extérieur cuvette
62 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.4409 in
Largeur cuvette
17 mm
Largeur cuvette
0.6693 in
Largeur cône
20 mm
Largeur cône
0.7874 in
Largeur totale
21.25 mm
Largeur totale
0.8504 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
58.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.66 lb