28,24 €/ Unitéhors TVA
34,17 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 0.9843 in |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.0472 in |
Largeur cuvette | 15 mm |
Largeur cuvette | 0.5906 in |
Largeur cône | 18 mm |
Largeur cône | 0.7087 in |
Largeur totale | 19.25 mm |
Largeur totale | 0.7602 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 35.8 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.42 lb |
29,61 €/ Unitéhors TVA
35,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026