Eriks
SKF

SKF 322/28 B, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 28 mm ID, 58 mm tasse OD, 20.25 mm WD

  • ERIKS:13529582
  • Fabricant:7316577327611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

66,85 €/ Unitéhors TVA

80,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre intérieur
1.1024 in
Diamètre extérieur cuvette
58 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.2835 in
Largeur cuvette
16 mm
Largeur cuvette
0.6299 in
Largeur cône
19 mm
Largeur cône
0.748 in
Largeur totale
20.25 mm
Largeur totale
0.7972 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
51.9 kN
Charge statique
50 kN
Limite de fatigue
5.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.55 lb